Eriks
FAG

FAG 6217-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832897
  • Fabricant:4012801203555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

138,44 €/ Unitéhors TVA

167,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
64 kN
Limite de fatigue
4.05 kN
Vitesse limite
2500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.87 kg
Poids
4.123 lb
da_min
96 mm
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
D1
129.79 mm
d1
106.2 mm
D2
133.8 mm
Da_max
139 mm
ra
2 mm
Alternatives

180,09 €/ Unitéhors TVA

217,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026