Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6216-2Z/C3

  • ERIKS:23758587
  • Fabricant:7316576618642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un écran des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales, offre une faible friction et est optimisée pour des vitesses de rotation élevées. L’écran intégré aide à retenir le lubrifiant et à protéger contre les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle. Le roulement convient aux applications nécessitant un entretien minimal et des performances fiables.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés préviennent la contamination et augmentent la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction garantit un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • Le jeu C3 permet une plus grande expansion thermique lors d’applications exigeantes
  • Le roulement rempli de graisse réduit les besoins de maintenance pour les utilisateurs finaux
  • La cage en tôle robuste assure une répartition fiable de la charge pour des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques à grande vitesse nécessitant de faibles vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant dans des environnements industriels poussiéreux
  • Compatible avec les pompes nécessitant une étanchéité fiable pour conserver la lubrification
Ajouter à la liste

83,76 €/ Unitéhors TVA

101,35 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
72.8 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.49 kg
Poids
3.29 lb
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
Alternatives

97,73 €/ Unitéhors TVA

118,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026