Eriks
FAG

FAG 6216-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832892
  • Fabricant:4012801203500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

97,73 €/ Unitéhors TVA

118,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
5500 rpm
Limite de fatigue
3.65 kN
Vitesse limite
6200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.49 kg
Poids
3.285 lb
da_min
91 mm
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
D1
121.48 mm
d1
98.5 mm
D2
124.38 mm
Da_max
129 mm
ra
2 mm
Alternatives

83,76 €/ Unitéhors TVA

101,35 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026