83,76 €/ Unitéhors TVA
101,35 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6216 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 72.8 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 2.2 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 1.49 kg |
Poids | 3.29 lb |
da_min | 91 mm |
da_max | 100.9 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 126.5 mm |
Da_max | 129 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
97,73 €/ Unitéhors TVA
118,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026