Eriks
FAG

FAG 6216-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667574
  • Fabricant:4012801203494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

97,73 €/ Unitéhors TVA

118,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
5500 rpm
Limite de fatigue
3.65 kN
Vitesse limite
6200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.49 kg
Poids
3.285 lb
Alternatives

83,76 €/ Unitéhors TVA

101,35 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026