Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6216-2RS1/C3

  • ERIKS:23758585
  • Fabricant:7316576618628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour offrir polyvalence et fonctionnement à faible friction dans des environnements exigeants. Avec une largeur de 26 mm et un alésage de 80 mm, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les joints de contact des deux côtés et la construction en acier pour roulements prolongent la durée de vie en protégeant le lubrifiant et en évitant toute contamination. Sa faible vibration et sa capacité à grande vitesse le rendent adapté aux applications nécessitant peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, optimisant l'efficacité opérationnelle dans des environnements exigeants
  • La construction en acier pour roulements offre une résistance élevée sous des conditions de charge combinées, ce qui améliore la fiabilité.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant des configurations de montage flexibles
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique, ce qui augmente l’adaptabilité aux applications à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles moteurs industriels nécessitant des solutions de roulements fiables à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant peu d’entretien et une disponibilité opérationnelle constante
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs fonctionnant dans des environnements sujets à la contamination
Ajouter à la liste

94,68 €/ Unitéhors TVA

114,56 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
72.8 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
1.47 kg
Poids
3.24 lb
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
Alternatives

110,20 €/ Unitéhors TVA

133,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026