110,20 €/ Unitéhors TVA
133,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 55 kN |
Limite de fatigue | 3.65 kN |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.49 kg |
Poids | 3.285 lb |
da_min | 91 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
D1 | 121.48 mm |
d1 | 98.5 mm |
D2 | 124.38 mm |
Da_max | 129 mm |
ra | 2 mm |
94,68 €/ Unitéhors TVA
114,56 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026