71,59 €/ Unitéhors TVA
86,62 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6215 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 68.9 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 2.04 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 1.2 kg |
Poids | 2.65 lb |
da_min | 84 mm |
da_max | 92 mm |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
d1 | 92.05 mm |
D2 | 116.5 mm |
Da_max | 121 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
83,52 €/ Unitéhors TVA
101,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026