83,52 €/ Unitéhors TVA
101,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 70 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 5900 rpm |
Limite de fatigue | 3.3 kN |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.21 kg |
Poids | 2.668 lb |
71,59 €/ Unitéhors TVA
86,62 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026