Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6215-2RS1/C3

  • ERIKS:23758568
  • Fabricant:7316576681608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une rétention optimale du lubrifiant. Sa conception robuste offre une polyvalence pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. La faible friction et les faibles vibrations permettent un fonctionnement fiable à grande vitesse tout en réduisant les besoins de maintenance. L’utilisation d’acier pour roulements assure une résistance élevée à l’usure et prolonge la durée de vie dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui permet des intervalles de maintenance plus longs.
  • Une faible friction et des vibrations réduites assurent un fonctionnement à grande vitesse constant dans les applications industrielles de précision
  • La géométrie à gorge profonde supporte les charges radiales et axiales pour des orientations de montage flexibles
  • La construction en acier pour roulements offre une résistance élevée à l'usure pour des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Le jeu C3 permet la dilatation thermique et réduit le risque de grippage du roulement sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques et des pompes nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les lignes de production et la manutention automatisée des matériaux
  • Compatible avec les réducteurs industriels fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
Ajouter à la liste

80,93 €/ Unitéhors TVA

97,93 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6215
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
49 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
1.19 kg
Poids
2.62 lb
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
Alternatives

94,44 €/ Unitéhors TVA

114,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026