94,44 €/ Unitéhors TVA
114,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 70 kN |
Charge statique | 49 kN |
Limite de fatigue | 3.3 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.21 kg |
Poids | 2.668 lb |
da_min | 84 mm |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
D1 | 113 mm |
d1 | 92.1 mm |
D2 | 115.5 mm |
Da_max | 121 mm |
ra | 1.5 mm |
80,93 €/ Unitéhors TVA
97,93 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026