Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6215-2RS1

  • ERIKS:23758567
  • Fabricant:7316571140667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée pour une durée de vie prolongée. Sa construction robuste en acier de roulement et sa cage en tôle assurent une faible friction et une vitesse de rotation élevée. Adapté aux charges radiales et axiales, il simplifie les exigences de maintenance. Le roulement répond à des besoins opérationnels variés dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • Optimisé pour une faible friction permettant une rotation à grande vitesse efficace dans diverses applications
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales, répondant à des exigences opérationnelles variées
  • La cage en tôle garantit l'intégrité structurelle sous des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et simplifie le fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des environnements de fonctionnement continu
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des roulements haute vitesse fiables
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

80,93 €/ Unitéhors TVA

97,93 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6215
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
49 kN
Limite de fatigue
2.04 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
1.19 kg
Poids
2.62 lb
da_min
84 mm
da_max
92 mm
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
d1
92.05 mm
D2
116.5 mm
Da_max
121 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

94,44 €/ Unitéhors TVA

114,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026