Eriks
FAG

FAG 6215-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667570
  • Fabricant:4012801077361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

94,44 €/ Unitéhors TVA

114,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
49 kN
Limite de fatigue
3.3 kN
Vitesse limite
2900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.22 kg
Poids
2.69 lb
Alternatives

80,93 €/ Unitéhors TVA

97,93 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026