Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6214-2Z

  • ERIKS:23758556
  • Fabricant:7316570602494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une construction à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une protection renforcée. Conçu pour des rotations à grande vitesse, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa cage robuste en tôle et sa construction en acier pour roulements assurent fiabilité et durabilité. L’étanchéité sans contact réduit les frottements et prolonge la durée de vie. Ce roulement est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations afin de permettre un fonctionnement efficace.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure des performances fiables et résiste à la déformation sous charge
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • L’étanchéité sans contact réduit les frottements afin de permettre des vitesses de rotation plus élevées
  • Convient aux charges radiales et axiales pour une compatibilité d’application polyvalente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les convoyeurs et les équipements de manutention
  • Compatible avec les pompes et les machines agricoles
Ajouter à la liste

63,53 €/ Unitéhors TVA

76,87 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.1 kg
Poids
2.43 lb
da_min
79 mm
da_max
87 mm
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm
d1
87.05 mm
D2
111 mm
Da_max
116 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

75,93 €/ Unitéhors TVA

91,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026