75,93 €/ Unitéhors TVA
91,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 6100 rpm |
Limite de fatigue | 3 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.09 kg |
Poids | 2.403 lb |
63,53 €/ Unitéhors TVA
76,87 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026