54,58 €/ Unitéhors TVA
66,04 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6213 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.03 kg |
Poids | 2.27 lb |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
68,37 €/ Unitéhors TVA
82,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026