68,37 €/ Unitéhors TVA
82,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 41.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 2.85 kN |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1 kg |
Poids | 2.205 lb |
da_min | 74 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
D1 | 103.16 mm |
d1 | 82 mm |
D2 | 106.34 mm |
Da_max | 111 mm |
ra | 1.5 mm |
54,58 €/ Unitéhors TVA
66,04 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026