Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z/C3

  • ERIKS:23758514
  • Fabricant:7316576681394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un écran de protection des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Son jeu interne C3 et la lubrification à la graisse assurent un fonctionnement fiable à grande vitesse. L’unité supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens avec un minimum de frottement. La conception robuste à une rangée permet un montage simple et un entretien réduit. L’étanchéité intégrée sans contact prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et retiennent la lubrification interne
  • Le jeu interne C3 permet des vitesses plus élevées et réduit les vibrations dans les applications exigeantes
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte efficacement les charges radiales et axiales
  • La construction en acier pour roulements garantit la durabilité et des performances constantes en matière de gestion des charges
  • La lubrification par graisse permet de réduire les besoins de maintenance et d’assurer un fonctionnement fluide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible bruit
  • Idéal pour les pompes industrielles nécessitant à la fois des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs recherchant des intervalles de maintenance minimaux
Ajouter à la liste

38,17 €/ Unitéhors TVA

46,19 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.797 kg
Poids
1.76 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
Alternatives

47,30 €/ Unitéhors TVA

57,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026