47,30 €/ Unitéhors TVA
57,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Vitesse de référence | 6800 rpm |
Limite de fatigue | 2.55 kN |
Vitesse limite | 7900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.775 kg |
Poids | 1.709 lb |
da_min | 69 mm |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |
D1 | 95.82 mm |
d1 | 75.75 mm |
D2 | 97.68 mm |
Da_max | 101 mm |
ra | 1.5 mm |
38,17 €/ Unitéhors TVA
46,19 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026