Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2Z

  • ERIKS:23758513
  • Fabricant:7316577302762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées pour un étanchéité efficace. Sa conception robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en permettant des vitesses de rotation élevées. Fabriqué en acier pour roulements, il offre une faible friction et des performances acoustiques optimisées. La construction avec protections aide à retenir la graisse et à minimiser la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales afin d’augmenter la polyvalence d’utilisation
  • La conception simple permet un montage aisé et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et silencieux
  • Idéal pour les pompes industrielles exposées à une contamination modérée
  • Compatible avec les convoyeurs fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

38,17 €/ Unitéhors TVA

46,19 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.53 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.789 kg
Poids
1.74 lb
da_min
69 mm
da_max
75.4 mm
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
d1
75.5 mm
D2
98 mm
Da_max
101 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

47,30 €/ Unitéhors TVA

57,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026