Eriks
FAG

FAG 6212-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667407
  • Fabricant:4012801158039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

47,30 €/ Unitéhors TVA

57,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Limite de fatigue
2.55 kN
Vitesse limite
7900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.775 kg
Poids
1.709 lb
Alternatives

38,17 €/ Unitéhors TVA

46,19 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026