Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6212-2RS1

  • ERIKS:23758510
  • Fabricant:7316570803488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste optimisée pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Doté de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, il retient le lubrifiant et protège contre la contamination. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa construction compacte à une rangée permet une utilisation polyvalente et un montage simplifié. L’acier pour roulements assure la durabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Prend en charge des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences d’application variées
  • La construction en acier pour roulements améliore la durabilité pour une longévité opérationnelle prolongée
  • La lubrification par graisse réduit les exigences de maintenance pendant le fonctionnement normal
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des systèmes de fabrication automatisés
  • Idéal pour les équipements de convoyage nécessitant un faible niveau de bruit et de vibrations
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs dans les procédés industriels
Ajouter à la liste

43,18 €/ Unitéhors TVA

52,25 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Limite de fatigue
1.53 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
0.788 kg
Poids
1.74 lb
da_min
69 mm
da_max
75.4 mm
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
d1
75.5 mm
D2
98 mm
Da_max
101 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

53,45 €/ Unitéhors TVA

64,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026