53,45 €/ Unitéhors TVA
64,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.715 lb |
43,18 €/ Unitéhors TVA
52,25 €TVA incluse
81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026