Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6211-2Z/C3

  • ERIKS:23758497
  • Fabricant:7316576681356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un écran des deux côtés pour une protection accrue. L’unité 6211-2Z/C3 est fabriquée en acier pour roulements et possède un alésage de 55 mm ainsi qu’un diamètre extérieur de 100 mm. Elle est conçue pour une faible friction, une réduction des vibrations et des vitesses de rotation élevées. La conception de l’écran sans contact permet de préserver l’intégrité du lubrifiant et de réduire les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections sans contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et retiennent le lubrifiant pour une durée de vie prolongée
  • Une faible friction et une conception optimisée permettent des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, permettant une application flexible dans plusieurs directions
  • Le jeu radial interne C3 garantit un fonctionnement fiable sous des conditions de dilatation thermique accrue
  • Une construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité et la capacité de charge pour des intervalles d’entretien prolongés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une vitesse élevée et des performances constantes
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un entretien minimal et un fonctionnement stable
  • Compatible avec les systèmes de convoyage exposés à une contamination modérée
Ajouter à la liste

30,73 €/ Unitéhors TVA

37,18 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.618 kg
Poids
1.36 lb
B
21 mm
D
100 mm
d
55 mm
Alternatives

35,03 €/ Unitéhors TVA

42,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026