35,03 €/ Unitéhors TVA
42,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 8300 rpm |
Limite de fatigue | 2.02 kN |
Vitesse limite | 8800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.595 kg |
Poids | 1.312 lb |