30,73 €/ Unitéhors TVA
37,18 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 46.2 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Limite de fatigue | 1.25 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.618 kg |
Poids | 1.36 lb |
da_min | 64 mm |
da_max | 69 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
d1 | 69.06 mm |
D2 | 89.4 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
35,03 €/ Unitéhors TVA
42,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026