35,03 €/ Unitéhors TVA
42,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 8300 rpm |
Limite de fatigue | 2.02 kN |
Vitesse limite | 8800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.6 kg |
Poids | 1.323 lb |
da_min | 64 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
D1 | 86.95 mm |
d1 | 68.62 mm |
D2 | 89.72 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |
30,73 €/ Unitéhors TVA
37,18 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026