25,99 €/ Unitéhors TVA
31,45 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6210 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 37.1 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 0.98 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.466 kg |
Poids | 1.03 lb |
da_min | 57 mm |
da_max | 62.4 mm |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
d1 | 62.51 mm |
D2 | 81.61 mm |
Da_max | 83 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
29,68 €/ Unitéhors TVA
35,91 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026