Eriks
FAG

FAG 6210-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667400
  • Fabricant:4012801078047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

29,68 €/ Unitéhors TVA

35,91 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
24.2 kN
Vitesse de référence
8200 rpm
Limite de fatigue
1.46 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.4606 kg
Poids
0.981 lb
da_min
57 mm
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
D1
77.92 mm
d1
62 mm
D2
80.05 mm
Da_max
83 mm
ra
1 mm
Alternatives

25,99 €/ Unitéhors TVA

31,45 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026