Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2Z/C3

  • ERIKS:23758451
  • Fabricant:7316576681172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un fonctionnement à grande vitesse et des performances à faible friction. Les protections intégrées des deux côtés aident à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Sa construction robuste à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les faibles besoins de maintenance le rendent adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés protègent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité en fonctionnement continu et dans des conditions difficiles
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et une efficacité énergétique des équipements
  • Accepte à la fois des charges radiales et axiales afin d’augmenter la polyvalence et la fiabilité de l’application
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement fiable et silencieux
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant une longue durée de vie et un entretien minimal
  • Compatible avec les pompes dans des environnements où le contrôle de la contamination est essentiel
Ajouter à la liste

21,97 €/ Unitéhors TVA

26,58 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.42 kg
Poids
0.93 lb
Alternatives

25,07 €/ Unitéhors TVA

30,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026