Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1

  • ERIKS:23758444
  • Fabricant:7316570130225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception simple et robuste, optimisée pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Il supporte des charges radiales et axiales, permettant un fonctionnement fiable à des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance et prolongeant la durée de vie. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et réduisent la pénétration de contaminants
  • Un fonctionnement à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour améliorer les performances des équipements
  • La cage en tôle assure la stabilité et résiste à la déformation sous les contraintes opérationnelles
  • La construction en acier pour roulements assure une grande durabilité dans des applications industrielles exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de relubrification et les exigences de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des lignes de production automatisées
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Compatible avec les pompes et compresseurs nécessitant des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Limite de fatigue
0.915 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.418 kg
Poids
0.92 lb
da_min
52 mm
da_max
57.5 mm
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm
d1
57.6 mm
D2
75.19 mm
Da_max
78 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

28,30 €/ Unitéhors TVA

34,24 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026