Eriks
FAG

FAG 6209-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667395
  • Fabricant:4012801071413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

28,30 €/ Unitéhors TVA

34,24 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
33 kN
Charge statique
20.3 kN
Limite de fatigue
1.4 kN
Vitesse limite
4650 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.42 kg
Poids
0.926 lb
Alternatives

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026