17,98 €/ Unitéhors TVA
21,76 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6208 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.371 kg |
Poids | 0.82 lb |
20,49 €/ Unitéhors TVA
24,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026