Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1/C3

  • ERIKS:23758417
  • Fabricant:7316576681066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un joint intégré pour une durée de vie prolongée dans des environnements industriels exigeants. Sa construction robuste à une rangée permet de supporter efficacement les charges radiales et axiales. La faible friction et la conception optimisée autorisent un fonctionnement à grande vitesse avec une réduction du bruit et des vibrations. L’utilisation d’acier pour roulements et de flancs étanches accroît la fiabilité et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent l’entrée de contaminants pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La cage en tôle assure une séparation régulière des billes, améliorant ainsi le fonctionnement fluide et la durabilité
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte des charges combinées pour une utilisation polyvalente dans diverses applications
  • Optimisé pour une faible friction et une utilisation à grande vitesse, réduisant la consommation d'énergie et la génération de chaleur
  • La construction en acier pour roulements offre une résistance accrue à l'usure et à la fatigue en fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour une fiabilité opérationnelle accrue
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible entretien
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs soumis à des conditions de fonctionnement exigeantes
Ajouter à la liste

20,34 €/ Unitéhors TVA

24,61 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.365 kg
Poids
0.8 lb
Alternatives

23,18 €/ Unitéhors TVA

28,05 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026