23,18 €/ Unitéhors TVA
28,05 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 17.8 kN |
Limite de fatigue | 1.08 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.37 kg |
Poids | 0.816 lb |
da_min | 47 mm |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
D1 | 67.6 mm |
d1 | 52.95 mm |
D2 | 70.36 mm |
Da_max | 73 mm |
ra | 1 mm |
20,34 €/ Unitéhors TVA
24,61 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026