Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2Z/C3

  • ERIKS:23758362
  • Fabricant:7316571403397
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour protéger contre la contamination. Sa construction à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées et des performances fiables dans des environnements exigeants. L’étanchéité intégrée retient la lubrification et prolonge la durée de vie du roulement. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux charges radiales et axiales dans les deux directions.

Caractéristiques
  • La conception de l’écran intégré protège le roulement contre les contaminants et réduit les besoins de maintenance
  • Une conception à faible friction permet un fonctionnement stable à des vitesses de rotation élevées dans des systèmes dynamiques
  • Le jeu radial interne C3 compense la dilatation thermique lors d’une utilisation intensive
  • La cage en tôle assure un guidage précis des billes et une répartition fiable de la charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les pompes fonctionnant dans des environnements à contamination modérée
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant une fiabilité
  • rotation facile à entretenir
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

448 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.201 kg
Poids
0.44 lb
Alternatives

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026