Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2Z-C3

  • ERIKS:11832818
  • Fabricant:4012801063869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
13800 rpm
Alternatives

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

448 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026