Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSH

  • ERIKS:23758310
  • Fabricant:7316571820279
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée et d’une cage robuste en tôle. Sa conception supporte à la fois des charges radiales et axiales tout en maintenant un faible coefficient de frottement. Le roulement est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées. Les joints intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et exclut les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour les applications exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour un fonctionnement polyvalent
  • La cage en tôle offre une résistance structurelle et une durabilité sous charge
  • Des joints de contact des deux côtés simplifient la maintenance en empêchant la pénétration de débris
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un faible niveau sonore et une grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage soumis à des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les machines agricoles exposées aux contaminants
Ajouter à la liste

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

1908 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.129 kg
Poids
0.28 lb
da_min
30.6 mm
da_max
31.5 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D2
31.3 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

9,89 €/ Unitéhors TVA

11,97 €TVA incluse

276 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026