Eriks
FAG

FAG 6205-C-2HRS, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667384
  • Fabricant:4012802384154
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

9,89 €/ Unitéhors TVA

11,97 €TVA incluse

276 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
15.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Limite de fatigue
0.53 kN
Vitesse limite
12200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.125 kg
Poids
0.276 lb
da_min
30.6 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D1
44.06 mm
d1
32.94 mm
D2
46.01 mm
d2
31.61 mm
Da_max
46.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

1907 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026