8,33 €/ Unitéhors TVA
10,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6204 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.5 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.106 kg |
Poids | 0.23 lb |
8,52 €/ Unitéhors TVA
10,31 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026