8,52 €/ Unitéhors TVA
10,31 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 14.7 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Limite de fatigue | 0.455 kN |
Vitesse limite | 14500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.103 kg |
da_min | 25.6 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D1 | 39.06 mm |
d1 | 27.94 mm |
D2 | 41 mm |
d2 | 26.77 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |