Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSH/C3

  • ERIKS:23758277
  • Fabricant:7316571819556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une construction à une rangée et des joints intégrés à faible frottement des deux côtés. Conçu pour des performances à grande vitesse, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions. Le matériau en acier de roulement robuste et l’étanchéité optimisée réduisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie. Convient aux applications nécessitant un fonctionnement fiable et de faibles vibrations.

Caractéristiques
  • Les joints à faible friction empêchent les fuites de lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge l’intervalle de maintenance.
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité et permet des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, permettant des positions d'installation polyvalentes
  • Une conception simple et robuste réduit la complexité de l'installation et minimise les besoins de maintenance
  • Une géométrie optimisée limite les vibrations et le bruit, améliorant ainsi la fiabilité des équipements et le confort de l’opérateur
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation fluide et fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible maintenance
  • Compatible avec les pompes industrielles exigeant une durée de vie prolongée des roulements
Ajouter à la liste

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb
Alternatives

8,52 €/ Unitéhors TVA

10,31 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026