Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6201-2Z/C3

  • ERIKS:23758193
  • Fabricant:7316570484724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This single row deep groove ball bearing features a robust design optimised for low friction and high rotational speeds. It accommodates both radial and axial loads providing versatile performance for demanding industrial environments. The shielded construction helps retain lubricant and exclude contaminants extending service life and reducing maintenance. The bearing is supplied pre-lubricated with grease for easier installation and reliable operation. Features
  • Integral non-contact shields help retain grease and exclude contaminants for longer service life
  • C3 internal clearance allows for high-speed operation and reduced heat generation
  • High-quality bearing steel construction enhances durability and load carrying capability
  • Sheet metal cage ensures secure ball guidance and consistent performance under load
  • Pre-lubricated with grease for simplified installation and maintenance reduction
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring extended bearing life and low maintenance
  • Ideal for industrial gearboxes operating at high rotational speeds
  • Compatible with pumps and fans exposed to moderate contaminants
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0375 kg
Poids
0.083 lb
Alternatives

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026