8,81 €/ Unitéhors TVA
10,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse limite | 36000 rpm |
Poids | 0.032 kg |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
5,21 €/ Unitéhors TVA
6,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026