Eriks
FAG

FAG 6200-C-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667360
  • Fabricant:4012802383461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Limite de fatigue
0.181 kN
Vitesse limite
34500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.03 kg
Poids
0.066 lb
da_min
14.2 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D1
23.89 mm
d1
16.11 mm
D2
25.64 mm
d2
15.14 mm
Da_max
25.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

8,81 €/ Unitéhors TVA

10,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026