101,99 €/ Unitéhors TVA
123,41 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61911 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.5 kN |
Charge statique | 12.2 kN |
Limite de fatigue | 0.6 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 0.176 kg |
Poids | 0.39 lb |
da_min | 59.6 mm |
da_max | 63.1 mm |
B | 13 mm |
D | 80 mm |
d | 55 mm |
d1 | 63 mm |
D2 | 74.3 mm |
Da_max | 75.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
64,78 €/ Unitéhors TVA
78,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026