64,78 €/ Unitéhors TVA
78,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 17.7 kN |
Charge statique | 14.1 kN |
Limite de fatigue | 0.78 kN |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.18 kg |
Poids | 0.397 lb |
da_min | 59.6 mm |
B | 13 mm |
D | 80 mm |
d | 55 mm |
D1 | 71.98 mm |
d1 | 63.2 mm |
D2 | 74.2 mm |
Da_max | 75.4 mm |
ra | 1 mm |
101,99 €/ Unitéhors TVA
123,41 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026