84,45 €/ Unitéhors TVA
102,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61909 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 9.8 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Limite de fatigue | 0.465 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.133 kg |
Poids | 0.29 lb |
da_min | 48.2 mm |
da_max | 52.3 mm |
B | 12 mm |
D | 68 mm |
d | 45 mm |
d1 | 52.4 mm |
D2 | 62.8 mm |
Da_max | 64.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
52,20 €/ Unitéhors TVA
63,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026