Eriks
FAG

FAG 61909-2RZ, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 45 mm ID, 68 mm OD, 12 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12626908
  • Fabricant:4047643334921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Étanchéité radiale non frottante des 2 côtés.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

52,20 €/ Unitéhors TVA

63,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619..-2RZ
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
15 kN
Charge statique
10.9 kN
Vitesse de référence
8800 rpm
Limite de fatigue
0.65 kN
Vitesse limite
12200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.13 kg
Poids
0.287 lb
da_min
48.2 mm
B
12 mm
D
68 mm
d
45 mm
D1
60.74 mm
d1
52.4 mm
D2
62.8 mm
Da_max
64.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

84,45 €/ Unitéhors TVA

102,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026