68,04 €/ Unitéhors TVA
82,33 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 61908 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Limite de fatigue | 0.425 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.115 kg |
Poids | 0.25 lb |
da_min | 43.2 mm |
da_max | 46.8 mm |
B | 12 mm |
D | 62 mm |
d | 40 mm |
d1 | 47 mm |
D2 | 57.55 mm |
Da_max | 58.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
44,97 €/ Unitéhors TVA
54,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026